Inserto de troca rápida para mandril de corte de roscas MLA, para tamanho de pinças de aperto ER: 11

N.º do artigo: 338120 11
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 11 mm
para área de corte M1 − M5
Projeção L 17 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ da área de aperto D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 11
binário de aperto máximo 20 Nm
Tipo de produto Inserto de troca rápida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 338120 11
EAN/GTIN 4062406111984
Número do fabricante 338120 11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Mandril de corte de roscas de troca rápida MLA com compensação mínima de comprimento n.º 338100338121.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto para broca de roscar ER, ver n.º 309399309447.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta