Mandrinos para tallar roscas CLM IK 50 bar M1-12

Número de artículo: 338115 M1-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de corte de roscas precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Forma: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Gama de corte de roscas M1 - M12
    Adaptador HSK-A 100
    Norma asiento DIN 69893
    Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
    Compensación de longitud compresión 0,2 mm
    Compensación de longitud tracción 1 mm
    ⌀ exterior D 43 mm
    ⌀ interior D1 20 mm
    Longitud de voladizo medida A 70 mm
    se adapta al tamaño ER 11 / 16
    Forma A
    Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 338115 M1-12
    EAN / GTIN 4062406112097
    Número del fabricante 338115 M1-12

    Descripción

    Ejecución:

    • Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
    • Aumento de la duración del macho para roscar / conformar roscas hasta un 300 %.
    • Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
    • Sujeción segura en insertos de cambio rápido para pinzas portapiezas ER.
    • Concentricidad del cono del mango respecto al cono en el inserto < 3 µm.

    Aplicación:

    En centros de mecanizado con husillo síncrono.
    • Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar / husillo síncrono.
    • Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

    Partes opcionales:

    En cuanto a pinzas de sujeción ER, ver n.º 308881-309240 (tam. ER11 / 16 / 25). En cuanto a pinzas de sujeción ER para machos para roscar con cuadrado, ver n.° 309399 - 309413 (tam. ER 11 / 16 / 25).
    En cuanto a insertos de cambio rápido y prolongaciones, ver n.º 338120338142.
    Pernos de apriete, ver n.º 308600308806.
    En cuanto a tubo de refrigerante para HSK, ver n.º 309880.
    En cuanto a llaves de vaso para HSK, ver n.º 309890.

    Nota:

    Número de revoluciones máximo 4000 rpm.