{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M6 – M20 | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | DIN 69893 | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Compensação de comprimento pressão | 0,2 mm | |
Compensação de comprimento tração | 1 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
⌀ interior D1 | 32 mm | |
Projeção medida A | 91 mm | |
indicado para tamanho ER | 25 | |
Forma | A | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 338115 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197422958 | |
Número do fabricante | 338115 M6-20 |