Mandril de corte de roscas MLA IK 50 bar M1-12

N.º do artigo: 338115 M1-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de corte da rosca Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: DIN 69893
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.
  • Forma: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de corte da rosca M1 - M12
Alojamento HSK-A 100
Norma de alojamento DIN 69893
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Compensação de comprimento pressão 0,2 mm
Compensação de comprimento tração 1 mm
⌀ exterior D 43 mm
⌀ interior D1 20 mm
Projeção medida A 70 mm
indicado para tamanho ER 11 / 16
Forma A
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 338115 M1-12
EAN/GTIN 4062406112097
Número do fabricante 338115 M1-12

Descrição

Ejecución:

  • Com compensação mínima de comprimento (MLA), através de elemento amortecedor.
  • Aumento da vida útil da broca de roscar/macho laminador até 300%.
  • Fornecimento de refrigerante interno até 50 bar.
  • Fixação segura em insertos de troca rápida para pinças de aperto ER.
  • Concentricidade cone da haste para cone no inserto < 3 µm.

Aplicación:

Em centros de processamento com fusos síncronos.
  • Para compensar as diferenças de passo broca de roscar/fuso síncrono.
  • Para compensar as tolerâncias de passo das brocas de roscar.

Partes opcionales:

Pinças de aperto ER, ver n.º 308881-309240 (tam. ER11 / 16 / 25). Pinças de aperto para broca de roscar ER com quadrado, ver n.º 309399 - 309413 (tam. ER 11 /16 / 25).
Insertos de troca rápida e extensões, ver n.º 338120338142.
Pino de aperto, ver n.º 308600308806.
Tubo de refrigerante para HSK, ver n.º 309880.
Chave de caixa para HSK, ver n.º 309890.

Nota:

N.º de rotações máximo 4000 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta