TGAQ D82-2-4Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3365851
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGFGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3365851
EAN / GTIN 7291075404029
Número del fabricante 3365851
Número L L23920 2322

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 61 mm, Longitud total (OAL) 61 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Altura total (OAH) 61 mm
  • Longitud total (OAL) 61 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra