D3N 180-054-25.4R-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3363045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3363045
    EAN / GTIN 7291075402513
    Número del fabricante 3363045
    Número L L24040 215

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.709″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18 ,Longitud total (OAL) 5.802″ ,Longitud utilizable (LU) 2.281″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.709″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.744″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.709″
    • Equivalente en decimales: 0.709″
    • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 18
    • Grupo de longitudes: 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 180-IQ
    • Longitud total (OAL): 5.802″
    • Point Length (PL): 0.1536″
    • Voladizo (LPR): 3.6″
    • Longitud del mango (LS): 2.2″
    • Longitud utilizable (LU): 2.281″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra