F3P 188-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 3427103
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3427103
EAN/GTIN 7291075461664
Número do fabricante 3427103
Número L L24050 1256

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 18.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18, Ángulo de punta (SIG) 125 Degrees, Voladizo (LPR) 7.65 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 18.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.99 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18
  • Ángulo de punta (SIG) 125 Degrees
  • Point Length (PL) 1.66 mm
  • Voladizo (LPR) 7.65 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta