SH-D60-4D-40-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

Número de artículo: 3359554
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie Straight Shank
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3359554
EAN / GTIN 7291075426977
Número del fabricante 3359554
Número L L23990 389

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Longitud funcional (LF) 468 mm, Longitud total (OAL) 468 mm, Altura del mango (H) 57 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Longitud funcional (LF) 468 mm
  • Longitud total (OAL) 468 mm
  • Altura del mango (H) 57 mm

Productos adecuados

De la misma serie "Straight Shank" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra