AV-D1.00-10D-C Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

Número de artículo: 3348242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie Straight Shank
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3348242
EAN / GTIN 7291075395730
Número del fabricante 3348242
Número L L23990 1893

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Longitud total (OAL) 13.21″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.984″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Longitud total (OAL): 13.21″

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

De la misma serie "Straight Shank" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra