Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad 6 mm

Número de artículo: 335645 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 6 mm
Intervalo macho para roscar M3 − 12
⌀ exterior D 32 mm
⌀ del mango d 19 mm
Longitud de conexión L 21,5 mm
Voladizo H 70 mm
⌀ e 23 mm
Vástago cuadrado 4,9 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335645 6
EAN / GTIN 4045197554024
Número del fabricante 335645 6

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para prolongaciones GARANT n.° 338140338142.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.