{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 4,5 mm | |
Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ del mango d | 19 mm | |
Longitud de conexión L | 21,5 mm | |
Voladizo H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Vástago cuadrado | 3,4 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Número del fabricante | 335645 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad 4,5 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
137,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
25,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
64,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Voladizo H | 70 | 7 | 25 |
⌀ exterior D | 32 | 30 | 32 |
Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | M3 − 12 | M3 − 12 |
⌀ de mango de macho para roscar | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
⌀ del mango d | 19 | 19 | 19 |
Vástago cuadrado | 3,4 | 3,4 | 3,4 |