PCHLS 9.5-17-JHP Herramientas que Montan Plaquitas de 5 Puntas para Perfilado Poco Profundo Cerca de Paredes

Número de artículo: 3344772
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344772
EAN / GTIN 7291075436501
Número del fabricante 3344772
Número L L23920 3300

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,01″
  • Longitud total (OAL): 3,94″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.01″
  • Ancho funcional (WF): 3/8″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.32″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.67″
  • Longitud total (OAL): 3.94″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra