E90SO D16-4-C16-04-C Fresas con Mango Integral que montan Plaquitas Cuadradas para Aplicaciones de Escuadrado y con Alto Avance

Número de artículo: 3340324
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI4MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3340324
EAN / GTIN 7291075393064
Número del fabricante 3340324
Número L L23980 2421

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI4MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra