E90SO D12-3-C12-04-C Fresas con Mango Integral que montan Plaquitas Cuadradas para Aplicaciones de Escuadrado y con Alto Avance

N.º do artigo: 3322878
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI4MILL
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3322878
EAN/GTIN 7291075393002
Número do fabricante 3322878
Número L L23980 2973

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 18 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta