TAG N2J IC1030 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 3337138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3337138
    EAN / GTIN 7291075213591
    Número del fabricante 3337138
    Número L L23930 585

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas J
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte (CW) 2 mm
    • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra