TGSU 35-2-IQ Lamas con Parte Superior Plana con Asientos Tangenciales y Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302190
    EAN / GTIN 7291075264449
    Número del fabricante 2302190
    Número L L23920 2070

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Longitud total (OAL) 160 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 59.5 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra