SCIR 41-250R15K7 IC1008 Plaquitas para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3333615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3333615
    EAN / GTIN 7291075387124
    Número del fabricante 3333615
    Número L L23940 2115

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
    • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
    • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra