SCHR 12-41BF Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3310167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3310167
EAN / GTIN 7291075386943
Número del fabricante 3310167
Número L L23920 402

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm