SCIR 22-050N-00 IC07 Plaquitas de Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 3333374
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3333374
    EAN / GTIN 7291075315486
    Número del fabricante 3333374
    Número L L23940 2017

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm, Ancho de corte (CW) 0.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte (CW) 0.5 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
    • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees
    • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra