TGSF 80-4-22K-JHP Sierras de Ranurar con Conductos de Refrigeración para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 3330456
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGSLIT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3330456
    EAN / GTIN 7291075381856
    Número del fabricante 3330456
    Número L L24130 48

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Número de labios (NOF) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
    • Diámetro de corte (DC) 80 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 6
    • Ancho de corte (CW) 4 mm
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N4C
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3900 rpm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra