TGSF 100-3-22K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302200
EAN/GTIN 7291075262070
Número do fabricante 2302200
Número L L24130 2

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 4770 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta