HFP 397-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3325258
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325258
EAN / GTIN 7291075315127
Número del fabricante 3325258
Número L L24050 2607

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 39.7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 39.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 13.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0
  • Espesor de la plaquita (S) 22 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.43 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra