DFN 390-195-32A-5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3203375
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203375
EAN/GTIN 7291075315059
Número do fabricante 3203375
Número L L24040 823

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 39 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0, Longitud total (OAL) 299.9 mm, Longitud utilizable (LU) 195 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 39 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 39 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 231.47 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 390
  • Longitud total (OAL) 299.9 mm
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Voladizo (LPR) 239.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 195 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta