DCMT 070204-M3P IC807 Plaquitas Rómbicas de 55º con Flanco Positivo para Mecanizado Medio de Aceros

Número de artículo: 3320677
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3320677
    EAN / GTIN 7291075486421
    Número del fabricante 3320677
    Número L L23950 3467

    Descripción

    Descripción:

    • WSP - Torneado / Ranurado
    • Formador de virutas M3P
    • Radio de la esquina (RE): 0,4 mm
    • Longitud del filo de corte (L): 7,7 mm
    • Diámetro del círculo (IC): 6,35 mm
    • Espesor de la plaquita de corte (S): 2,38 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas M3P
    • Ángulo de incidencia principal (AN): 7 Degrees
    • Radio de punta (RE): 0.4 mm
    • Longitud del filo de corte (L): 7.7 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.5 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1): 2.8 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
    • Espesor de la plaquita (S): 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.05 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra