SD D50-12-R0.4-SP19 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 3311782
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie T-SLOT
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3311782
EAN / GTIN 7291075311945
Número del fabricante 3311782
Número L L24060 22

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Diámetro de corte (DC) 49.7 mm, Número de labios (NOF) 12, Longitud total (OAL) 14 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 49.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Longitud total (OAL) 14 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "T-SLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra