SD S-A-L130-C16-SP15 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3110819
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie T-SLOT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110819
EAN / GTIN 7291075312515
Número del fabricante 3110819
Número L L24070 20

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 16 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M5x0.5, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 16 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 18.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M5x0.5
  • Longitud total (OAL) 135 mm

De la misma serie "T-SLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra