HCP 078-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3311611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3311611
EAN / GTIN 7291075333206
Número del fabricante 3311611
Número L L24050 2192

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 7.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0, Ángulo de punta (SIG) 134 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.35 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.83 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0
  • Espesor de la plaquita (S) 4.6 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 1.77 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAMIQ" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra