DCN 075-038-08C-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3359496
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3359496
    EAN / GTIN 7291075400304
    Número del fabricante 3359496
    Número L L24040 175

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0, Longitud total (OAL) 84.1 mm, Longitud utilizable (LU) 38.6 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 7.5 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 7.9 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 7.5 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0
    • Grupo de longitudes 5xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 075
    • Longitud total (OAL) 84.1 mm
    • Point Length (PL) 1.1 mm
    • Voladizo (LPR) 49.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 36 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 38.6 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra