LPGIL 12-8-210T4 IC907 Plaquitas para Ranuras Axiales Dentro de Ranuras Radiales y para Ranuras Radiales Dentro de Ranuras Axiales

Número de artículo: 3307491
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3307491
    EAN / GTIN 7291075281262
    Número del fabricante 3307491
    Número L L23940 2187

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
    • Radio de punta (RE) 1 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 2 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra