HLPGR 3225-12-A3.5-T25 Portaherramientas para Plaquitas LPGIR/L Tipo L

Número de artículo: 2801790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2801790
    EAN / GTIN 7291075211948
    Número del fabricante 2801790
    Número L L23920 1804

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.5 mm
    • Ancho funcional (WF) 23.3 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
    • Longitud total (OAL) 160 mm
    • Altura del mango (H) 32 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra