Cono de centrado rotativo, romo 60/2

Número de artículo: 323000 60/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ / cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse 2
⌀ inferior 20 mm
Longitud de cabeza L 73 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Velocidad de giro máxima 4.000 min-1
para peso de la pieza de trabajo en D 200 kg
para peso de la pieza de trabajo en D1 140 kg
Ángulo de conicidad a 60 grados
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323000 60/2
EAN / GTIN 4045197774729
Número del fabricante 323000 60/2

Descripción

Ejecución:

  • El cono es romo por la parte delantera.
  • Tipo de construcción especialmente resistente con apoyo de fuerza sobredimensionada.
  • El cojinete está dotado de un lubricante especial y no requiere mantenimiento.
  • El cono de centrado y el mango cónico son de material de alta calidad, templado completamente y rectificado con precisión.

 

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para el mecanizado de cuerpos huecos, tubos etc. Especialmente apropiados en caso de arranque rudo de viruta con exigencia simultánea de alta precisión.