Cono de centrado rotativo, romo 100/4

Número de artículo: 323000 100/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ / cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse 4
⌀ inferior 30 mm
Longitud de cabeza L 101 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Velocidad de giro máxima 3.000 min-1
para peso de la pieza de trabajo en D 650 kg
para peso de la pieza de trabajo en D1 300 kg
Ángulo de conicidad a 75 grados
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323000 100/4
EAN / GTIN 4045197774750
Número del fabricante 323000 100/4

Descripción

Udførelse:

  • Konussen er stump fortil.
  • Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.
  • Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.
  • Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærdede og finslebne.

 

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af hule elementer, rør osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.