{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ângulo da ponta | 60 grau | |
Cone Morse | MK2 | |
⌀ da caixa D | 45 mm | |
Comprimento útil B | 76 mm | |
⌀ do metal duro H | 11 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 26 mm | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 150 kg | |
Inserto de metal duro | sim | |
Versão | rotativo | |
Parafuso de extração | sim | |
Força axial | 1,78 kN | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 321240 2 | |
EAN/GTIN | 4062406572426 | |
Número do fabricante | 321240 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de torno rotativo com inserto de metal duro e porca de extração, Cone Morse (MK): 2
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
688,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
262,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
503,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
375,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 150 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
⌀ da caixa D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem |