{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ângulo da ponta | 60 grau | |
Cone Morse | CM4 | |
⌀ da caixa D | 76 mm | |
Comprimento útil B | 112 mm | |
⌀ do metal duro H | 14 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 43 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.200 r.p.m. | |
para peso da peça | 750 kg | |
Inserto de metal duro | sim | |
Versão | rotativo | |
Parafuso de extração | sim | |
Força axial | 4,3 kN | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321240 4 | |
EAN/GTIN | 4062406572440 | |
Número do fabricante | 321240 4 |