Herramienta accionada radial, pin estándar 30-25LIMIK

Número de artículo: 319987 30-25LIMIK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador ER25
    Tamaño VDI 30
    Sujeción de herramienta ER25
    l1 134 mm
    b1 62,4 mm
    b2 50 mm
    h1 68 mm
    x 100 mm
    Refrigeración interno
    Tipo de producto Herramienta accionada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319987 30-25LIMIK
    EAN / GTIN 4067263265948
    Número del fabricante 319987 30-25LIMIK

    Descripción

    Ejecución:

    Para el uso en todos los tornos CNC DMG Gildemeister CTX con revólver Sauter. Acoplamiento de accionamiento DIN 5480. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa a través de una innovadora gestión del refrigerante, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo. Número de revoluciones máximo 8000 rpm.
    Uso en revólver de estrella. Modelo a izquierda, es decir, mecanizado en dirección al husillo principal. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar.
    Modelo IK – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco.
    Regleta de alineación estándar (pin).

    Ventaja:

    • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
    • Seguridad del proceso gracias a componentes de alta calidad y durabilidad.
    • Transmisión de pares de giro elevados.
    • Control al 100%: cada AGW se somete a un programa de rodaje.
    • Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.

    Aplicación:

    El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.

    Idóneo para:

    DMG Gildemeister CTX. En parte, Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. con DIN 5480.

    Volumen de suministro:

    AWG para pinza portapieza: incluye tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incluye llave de apriete.

    Partes opcionales:

    Insertos adecuados Varia VX n.º 319802 - 319888, adaptador de cambio rápido ER n.º 319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.° 308941 - 309878, llave de apriete ER n.° 309680 - 309745. Llave dinamométrica n.° 211750 tam. 5,7.

    Nota:

    • Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc. a petición: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Las herramientas IK (refrigeración interna) pueden funcionar en seco, filtrado del refrigerante < 50 µm.
    • Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
    • Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra