Pinzas portapiezas ER con obturación 6 mm

Número de artículo: 308959 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
473 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER25
Norm ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 429 E
⌀ exterior D 26 mm
Longitud total L 34 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308959 6
EAN / GTIN 4045197888495
Número del fabricante 308959 6

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.