{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ER25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 429 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308959 11 | |
EAN / GTIN | 4045197888549 | |
Número del fabricante | 308959 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinzas portapiezas ER con obturación 11 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
27,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER25 | ER32 |
⌀ exterior D | 26 | 33 |
Longitud total L | 34 | 40 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 429 E | 469 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |