{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
x | 70 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 90 mm | |
Máquinas adecuadas | Emag VL, Emag VT | |
Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
Número de artículo | 319884 55/E | |
EAN / GTIN | 4045197877352 | |
Número del fabricante | 319884 55/E |