{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
x | 60 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 85 mm | |
Máquinas adecuadas | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
Número de artículo | 319884 55/D | |
EAN / GTIN | 4045197877369 | |
Número del fabricante | 319884 55/D |