{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 12 mm | |
Tamanho VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Rosca do canal de refrigeração | M6 | |
Rosca para parafusos tensores | M8 | |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319320 12 | |
EAN/GTIN | 4067263152217 | |
Número do fabricante | 319320 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar Forma E2, VDI 30, Furo d2 (H7): 12mm
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
75,89 €
64,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
166,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Tamanho VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Furo d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 60 mm | 90 mm |
l7 | 51 mm | 90 mm |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar | Suporte de barra de mandrilar VDI |