{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 25 mm | |
Tamanho VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Rosca do canal de refrigeração | M6 | |
Rosca para parafusos tensores | M8 | |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319320 25 | |
EAN/GTIN | 4067263152279 | |
Número do fabricante | 319320 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar Forma E2 25
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
75,89 €
64,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
166,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Tamanho VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Furo d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 60 mm | 108 mm |
l7 | 51 mm | 100 mm |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar | Suporte de barra de mandrilar VDI |