{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 12 mm | |
Tamanho VDI | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Rosca M | M14×1,5 | |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI |
Número do artigo | 319275 12 | |
EAN/GTIN | 4045197782397 | |
Número do fabricante | 319275 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporte para barra de mandrilar com ranhuras Forma E2 12
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
166,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
75,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Tamanho VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Furo d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 90 mm | 60 mm |
l7 | 90 mm | 51 mm |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI | VDI-soporte de barras de mandrinar |