{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 20 mm | |
Tamaño VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Rosca M | M22×1,5 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319276 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782472 | |
Número del fabricante | 319276 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2 20 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
173,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
166 piezas en stock
78,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Tamaño VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Perforación d2(H7) | 20 | 20 |
l6 | 108 | 75 |
l7 | 100 | 61 |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |