{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 32 mm | |
Tamanho VDI | VDI 40 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Rosca M | M22×1,5 | |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI |
Número do artigo | 319276 32 | |
EAN/GTIN | 4045197782496 | |
Número do fabricante | 319276 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suporte para barra de mandrilar com ranhuras Forma E2, VDI 40, Furo d2 (H7): 32mm
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
182,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
173,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
75,89 €
64,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
78,13 €
64,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
107,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Forma | E | E | E | E | E |
Tamanho VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Furo d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm | 76 mm |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI | Suporte de barra de mandrilar VDI | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |