{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 40 mm | |
Tamanho VDI | VDI 40 | |
d8 | 75 mm | |
l6 | 160 mm | |
l7 | 150 mm | |
l8 | 100 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Rosca M | M22×1,5 | |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI |
Número do artigo | 319276 40 | |
EAN/GTIN | 4045197782502 | |
Número do fabricante | 319276 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte para barra de mandrilar com ranhuras Forma E2 40
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
194,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
78,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
107,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Forma | E | E | E |
Tamanho VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Furo d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 160 mm | 90 mm | 90 mm |
l7 | 150 mm | 76 mm | 76 mm |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |