{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319026 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237587 | |
Número del fabricante | 319026 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B3 radial derecha, corto 40 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
119,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
88,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42,5 | 42,5 |
Forma | B | B |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |
⌀ del mango d1 | 40 | 40 |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI | Portaherramientas VDI |