{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | B | |
⌀ da haste d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319026 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237570 | |
Número do fabricante | 319026 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma B3 radial direita, curto 30
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
105,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
78,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 35 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI | Alojamento de ferramentas VDI |