Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma B3 radial direita, curto 40

N.º do artigo: 319026 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma B
⌀ da haste d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Código de cor da haste VDI VDI 40
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319026 40
EAN/GTIN 4067263237587
Número do fabricante 319026 40

Descrição

Ejecución:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

Aplicación:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma B3 radial direita, curto 40

Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma B3 radial direita, curto 40

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
119,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
88,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
b2 42,5 mm 42,5 mm
Código de cor da haste VDI VDI 40 VDI 40
Forma B B
h1 25 mm 25 mm
h6 48 mm 48 mm
l1 22 mm 22 mm
⌀ da haste d1 40 mm 40 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta