{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 25 mm | |
Adaptador | HSK-T 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 112,7 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 94 mm | |
Desplazamiento central punta f | 12,7 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318628 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893284 | |
Número del fabricante | 318628 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Soporte para herramientas Eco diagonal 45°, izquierda 25 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
⌀ exterior D | 94 | 94 | 94 | 94 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
para cuadrado soporte | 25 | 25 | 25 | 25 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Desplazamiento central punta f | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Tipo de producto | Portaherramientas | Portaherramientas | Portaherramientas | Portaherramientas |