{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 25 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 110 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 94 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 12,7 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318857 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893338 | |
Número do fabricante | 318857 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de ferramentas Eco diagonal 45°, direita 25
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
530,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
530,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
530,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
530,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
para quadrado de suporte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Desfasamento central das pontas f | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas |